曜日別特売

ガラス引戸錠CGシリーズ

ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。
引戸のオートドアなどに最適です。
シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。
シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。
優れた防犯性と耐久性。
デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。
デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。
また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。

用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:-錠前サムターン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57776907CG-351
7,150
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776916CG-351
7,150
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776925CG-351
8,250
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776934CG-351
7,150
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする