引戸鎌錠PSSシリーズ

引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズ - GOAL(ゴール)

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。

用途引戸内容量1個
全12種類を絞り込む
種別
適合扉厚(mm)
錠前
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
種別
適合扉厚(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57777108GP-PSS-538室内側:サムターン、室外側:シリンダー33~38GPシリンダー
7,150
6,398
7,038(税込)
当日出荷
57777117GP-PSS-5 PSDサム38室内側:サムターン、室外側:シリンダー38~48GPシリンダー
7,150
6,398
7,038(税込)
当日出荷
57777126GP-PSS-5 PSSサム38室内側:サムターン、室外側:シリンダー33~38GPシリンダー
7,150
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777135GP-PSS-5 PSSサム38室内側:サムターン、室外側:シリンダー38~48GPシリンダー
7,150
6,398
7,038(税込)
当日出荷
57777144P-PSS-5 PSDサム38室内側:サムターン、室外側:シリンダー25~386本ピンシリンダー
7,150
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
57777153P-PSS-5 PSDサム38室内側:サムターン、室外側:シリンダー38~486本ピンシリンダー
7,150
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
57777169P-PSS-5 PSSサム38室内側:サムターン、室外側:シリンダー33~386本ピンシリンダー
7,150
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
57777178P-PSS-5 PSSサム38室内側:サムターン、室外側:シリンダー38~486本ピンシリンダー
7,150
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
57777248V-PSS-5 PSDサム38室内側:サムターン、室外側:シリンダー25~38V18シリンダー
10,450
9,698
10,668(税込)
当日出荷
57777257V-PSS-5 PSDサム38室内側:サムターン、室外側:シリンダー38~48V18シリンダー
10,450
9,698
10,668(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777266V-PSS-5 PSSサム38室内側:サムターン、室外側:シリンダー38~48V18シリンダー
10,450
9,698
10,668(税込)
当日出荷
65689734GP-PSS-5FL-室内側:FLサムターン、室外側:シリンダー38~48GPシリンダー
8,200
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする