曜日別特売

引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ

引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ - GOAL(ゴール)引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ - GOAL(ゴール)引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ - GOAL(ゴール)引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ - GOAL(ゴール)

引戸用鎌錠の自動施錠錠。
戸を閉めると自動的に施錠されます。
施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。
トリガー(安全)装置付き。
クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。
(自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。
戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。
取付位置のズレを調整できます。)

用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)33~43内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57777275GP-SAK-551GPシリンダー
18,000
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777284P-SAK-5516本ピンシリンダー
18,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
57777293V-SAK-551V18シリンダー
21,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする