曜日別特売

引戸鎌錠SXシリーズ

引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。

用途引戸シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
種別
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57777415GP-SX-751室内側:-、室外側:シリンダーGPシリンダー
6,600
6,198
6,818(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777528P-SX-751室内側:サムターン、室外側:シリンダー6本ピンシリンダー
6,600
6,198
6,818(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777747V-SX-751室内側:-、室外側:シリンダーV18シリンダー
9,900
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする