引戸鎌錠SXSシリーズ

引戸鎌錠SXSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXSシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXSシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。

用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43内容量1個
全6種類を絞り込む
錠前
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57777433GP-SXS-551GPシリンダー
10,300
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777449GP-SXS-551GPシリンダー
9,250
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777537P-SXS-5516本ピンシリンダー
9,250
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777765V-SXS-551V18シリンダー
13,600
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777424GP-SXS-551GPシリンダー
9,800
取扱い終了
返品不可
57777458GP-SXS-576GPシリンダー
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする