曜日別特売

ケースハンドル錠ASCシリーズ

ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。

用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど種別室内側:ケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57778203GP-ASC-76443~48GPシリンダー錠
9,350
8,498
9,348(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778219GP-ASC-76433~38GPシリンダー錠
8,250
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778228GP-ASC-76438~43GPシリンダー錠
8,250
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778237GP-ASC-76438~43GPシリンダー錠
8,250
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778246GP-ASC-76428~33GPシリンダー錠
8,250
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778255GP-ASC-77648~53GPシリンダー錠
9,350
8,498
9,348(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778264GP-ASC-77638~43GPシリンダー錠
8,250
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778273GP-ASC-77638~43GPシリンダー錠
8,250
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778289GV-ASC-76438~43GPシリンダー錠
14,850
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778386P-ASC-76438~436本ピンシリンダー錠
8,250
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778395P-ASC-77638~436本ピンシリンダー錠
8,250
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778456V-ASC-76433~38V18シリンダー錠
11,550
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778465V-ASC-76438~43V18シリンダー錠
11,550
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778474V-ASC-76438~43V18シリンダー錠
11,550
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778483V-ASC-77638~43V18シリンダー錠
11,550
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする