GOAL(ゴール)
アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT
操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。
錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
用途
事務室、応接室など
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57778639
S-CT-5CHA71
60
35~43
¥
23,750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57778666
S-CT-5NIC71
64
35~43
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57778648
S-CT-5CHA71
60
35~43
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
57778657
S-CT-5CHA71
60
27~35
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください