アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT

アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT - GOAL(ゴール)アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT - GOAL(ゴール)アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT - GOAL(ゴール)アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT - GOAL(ゴール)
(1件のレビュー)

操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。
錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。

用途事務室、応接室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)27~35錠前SP5本ピンシリンダー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57778684S-GT-5OAK7164
16,850
15,980
17,578(税込)
当日出荷
57778693S-GT-5OAK7164
22,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57778675S-GT-5NIC7164
17,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57778684
2023-01-22
用途: 不具合であった玄関ドア錠の交換
富山電気ビルデイング株式会社卸売・小売業

既存の品物の交換で使用。
型番は同じでも昔のは材質がいいのか、見た目は今回のが劣りますね。
機能的には十分でした。
前回は本職さんに付けてもらったので、結構細かいところに手をかけてもらったみたいです。正面側以外は既存流用して取付はうまくいきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする