薄型テレビ専用ラック 32V~43V型対応

薄型テレビ専用ラック 32V~43V型対応 HAMILeX(ハミレックス) 薄型テレビ専用ラック 32V~43V型対応 HAMILeX(ハミレックス)

落ち着いたグレーアッシュの木目柄
移動に便利な低床キャスター付
コーナー設置に適した天板カット
グレー強化ガラス扉
何かと便利なサイド収納
奥行き292mmの薄型設計

付属品棚板1枚、転倒防止ロープ 質量(kg)約14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×292×345.5 アズワン品番64-5233-56 総耐荷重(kg)約40 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57769767 TV-KG1000
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする