有線LAN アダプタ USB3.0 PD ケーブル長 15cm

有線LAN アダプタ USB3.0 PD ケーブル長 15cm エレコム

PD入力ポート搭載で、パソコンを充電しながら高速ネットワーク通信が可能なUSB3.1 ギガビットLANアダプターです。
最大100Wの大電力をパソコン本体に供給するUSB Power Delivery3.0に対応しています。
PD入力ポートにUSB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコン本体を充電することができます。
本製品はセルフパワー・バスパワー両対応のため、Type-C電源アダプターを使用しなくてもパソコン側のUSBポートから電源供給を受けることで動作が可能です。※バスパワー時は、パソコン本体を充電することはできません。
USB3.1(Gen1)搭載により、USB2.0搭載の従来品(EDC-FUA2-B)と比べ、約10倍(実測値)の速度で高速転送ができます。
ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。※MacOSでネットワークの詳細設定をする場合、WEBダウンロードにより、ドライバーのインストールが必要です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、約15cmです。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプターをご使用ください。
※PD入力ポートは給電のみ対応しています。

用途
有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
PD入力ポートにUSB タイプC電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコン本体を充電することができます。
USBポートに接続するだけで使用可能です。
付属品セットアップガイド 質量(g)約35 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 / IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠 / IEEE802.3(10BASE-T)準拠 / IEEE802.3x(Flow Control)準拠 適合規格VCCI class B 対応OSWindows 10(32bit/64bit) 、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 対応EU RoHS 指令準拠 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×約40×約17(ケーブル部分を除く) 機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※MacOSでは非対応 動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) コネクタRJ-45 × 1ポート (Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応) USBケーブル長(cm)約15 (コネクタを除く) 材質(カラー)プラスチック(ブラック) データ転送速度USB3.1 Gen1 スーパースピード / 5Gbps、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps 伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) 専用ソフトMACアドレスチェンジャー アクセス方式CSMA/CD 定格入力バスパワー時 5V/0.9A セルフパワー時 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A USBタイプUSB3.1 Gen1 対応プロトコルIPv4、IPv6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57779323 EDC-GUC3P-B
7,690
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする