ACアダプター PD 52.5W Type-Cケーブル付属 USBポート 高速充電 小型 軽量 タイプC スマホ ノートPC タブレット 充電

ACアダプター PD 52.5W Type-Cケーブル付属 USBポート 高速充電 小型 軽量 タイプC スマホ ノートPC タブレット 充電 エレコム

GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。Power Delivery(パワーデリバリー・PD)に対応し対応するノートPCやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のPower Delivery最大出力は45Wです。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートの2ポート搭載、2mのType-C-角コネクタケーブルを付属しています。

その他USB-IF認証品(付属ケーブルはUSB-IF正規認証品ではありません) ブラック 質量(g)約180 規格◇PSE 特定電気用品 使用温度範囲0~40℃ ケーブル長(m)約2.0 コネクタ形状USB Type-C(メス) USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz 定格出力電流(A)USB Type-Cポートは5V時3/9V時3/15V時3/20V時2.25USB Type-ポートは5V1.5 対応機種USB Type-CポートからPower Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器か、またはUSB Type-Aポートから最大7.5W(5V/1.5A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約 53.5×53.5×29.8 定格出力電圧USB Type-Cポートは5/9/15/20USB Type-Aポートは5 定格入力電流(A)1.5 定格出力電力(W)合計52.5(USB Type-C:45 + USB Type-A:7.5) 使用地区日本 コンセント90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 各種認証Power Delivery 3.0 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57779357 ACDC-PD09525BK USB Type-C to 角コネクタケーブル 64-6438-73
14,290
 
 
取扱い終了
57779366 ACDC-PD10525BK USB Type-C to 丸コネクタケーブル 64-6438-74
14,290
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする