曜日別特売

Nitro Concepts S300 ゲーミング・オフィスチェア ファブリック

Nitro Concepts S300 ゲーミング・オフィスチェア ファブリック - noblechairs
(1件のレビュー)

高反発の極厚クッションが全身を包み込む!
ファブリック張りで高品質を実現したエントリーモデル
S300
ゆったり座れるレーシング・スタイル
肌触りの優しいファブリック素材
業界最厚レベルの張り素材で毛玉になりにくい
どっしりと安定感のある座り心地
ヘビー級までサポートする底面
ワイドな座面でゆったり座れる
両腕の負担を軽減するアームレスト
シーンに合わせて角度調節できるリクライニング
ロッキング機能でリラックス
正しい姿勢を支える付属クッション
認証済みガスシリンダー
静音キャスター
8色から選べる多彩なバリエーション

材質
張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン
キャスター:ナイロン / ポリウレタン
付属品ネックピロー、ランバーサポート、取扱説明書、保証書寸法(mm)約1280-1400×670×556質量(kg)約24.5耐荷重(kg)135キャスターあり肘掛あり本体質量(kg)24.5保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)ランバーサポートあり内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623713NC-S300-BRレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57623729NC-S300-BBブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57623738NC-S300-BGグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57623713NC-S300-BR61740815-NC-S300-BR オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ 61740815オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付きモノタロウ1台
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57623729NC-S300-BB04433898NC-S300PRO-BBNC-S300-BB NitroConcepts S300Pro ゲーミングチェア noblechairs 04433898NitroConcepts S300Pro ゲーミングチェアnoblechairs1脚
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-15
用途: デスクワーク
不動産業

肌触りもよく、大変気に入って使っていたのですが、5本ある足のうち、1本が折れて倒れました。
1本折れてしまったので、椅子として起立しなくなってしまいました。
足に関しては、もっと強度が必要と感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする