アライス 湯おけ

アライス 湯おけ Richell(リッチェル)

水滴がたまりにくくお手入れ簡単な湯おけ。
抗菌成分(銀イオン)配合。
日本製。

材質ポリプロピレン 質量(g)260 容量(L)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×29×12.5 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57783277 130106 ホワイト
オープン
479
アウトレット
527 (税込)
当日出荷
57783286 130107 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
57783295 130108 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする