すみっコぐらし デンタルキット(歯ブラシ付)

すみっコぐらし デンタルキット(歯ブラシ付) スケーター

すみっコぐらしの歯みがきセット。自立するジョイント歯ブラシと、コップとして使えるケースのセット。

材質ケース/AS樹脂 歯ブラシ柄/ポリプロピレン キャップ/PET 毛/ナイロン ピンク 容量(mL)110 質量(g)55 長さ(cm)使用時14.5 収納時10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ケース:7.3×5×11 内容量1個
注意
※ミニ歯磨き粉は付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57784013 TRKS1
オープン
649
714 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする