曜日別特売

電動ピーラー瞬助

電動ピーラー瞬助 - アストラ電動ピーラー瞬助 - アストラ

付属の刃を交換すればキウイやオレンジなど、様々な食材の皮がむける自動皮むき機
りんご、梨、オレンジ、グレープフルーツ、キウイ、洋梨等、標準装備で様々な食材の皮をむくことができます。
取扱説明書、パーツ食材別一覧表付き。
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:150W
処理能力:リンゴ約700個/時間
材料の大きさ:直径40mm~直径100mm
質量:6kg

質量(kg)6高さ(mm)127消費電力(W)150電源単相100V、50/60Hz処理能力リンゴ約700個/時間サイズ(mm)270×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57785544KA-700H
390,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする