MTI(エムテーアイ)
木製ピザピール
ピザ釜で調理する際の必需品です。
すくい部サイズ:305×355mm
全長:560mm
厚さ(mm)
12
全長(mm)
560
サイズ(mm)
すくい部:305×355
アズワン品番
64-9073-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57786497
WPP121422
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください