設定情報
販売価格(税別)¥1,903~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
3M(スリーエム)

【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。

注文コード57807689 用途シリコンキースイッチの固定、シール 厚さ(mm)0.4 使用温度範囲(℃)-20~200 接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7 使用場所屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする