調光LEDデスクライト

調光LEDデスクライト オーム電機 調光LEDデスクライト オーム電機 調光LEDデスクライト オーム電機 調光LEDデスクライト オーム電機

ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減
平均演色評価数Ra93で、色彩が自然に近い
広範囲を照らす、JIS規格A形相当
タッチ式センサーで明るさ4段階調節
本体色はホワイト

付属品専用ACアダプター(コード長…1.8m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約1030(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9.5(100%点灯時) 電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A 全光束(Lm)約650(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約68.4 照度(Lux)約2100(30cm直下/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×315×270(通常使用時) 電球の種類LED×30灯(交換不可)/昼白色 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57808443 DS-LS30FEY-W
2,980
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする