曜日別特売

尾西のアルファ米 ごはんシリーズ

尾西のアルファ米 ごはんシリーズ - 尾西食品尾西のアルファ米 ごはんシリーズ - 尾西食品尾西のアルファ米 ごはんシリーズ - 尾西食品尾西のアルファ米 ごはんシリーズ - 尾西食品尾西のアルファ米 ごはんシリーズ - 尾西食品尾西のアルファ米 ごはんシリーズ - 尾西食品尾西のアルファ米 ごはんシリーズ - 尾西食品尾西のアルファ米 ごはんシリーズ - 尾西食品
(6件のレビュー)

炊きたてご飯のおいしさをそのままに急速乾燥した「アルファ米」を使用しています。
お湯又は水さえあれば、簡単にふっくらご飯ができあがります。スプーン付きだから、何処ででもお召し上がりいただけます。

内容量1ケース(50袋)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
保存期間(年)
栄養成分
原材料
タイプ
付属品
グリーン購入法
質量(g)
カロリー(kcal)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578091341201えびピラフ5(常温保存が可能)(100gあたり)たんぱく質:8.9g、脂質:1.8g、炭水化物:77.3g、食塩相当量:2.7gうるち米(国産)、調味粉末(食塩、乳糖、チキンエキスパウダー、野菜エキスパウダー、バター風味パウダー、酵母エキスパウダー、たん白加水分解物、パセリ、脱脂粉乳、香味油、粉末醤油、魚介エキスパウダー、ローレル、食用植物油脂)、味付乾燥具材(乾燥人参、コーン、味付えび)/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、微粒酸化ケイ素、香料、甘味料(カンゾウ)、酸化防止剤(ビタミンE)、リン酸塩(Na)、酸味料、(一部にえび・かに・小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)--適合100(1袋)361/100g
26,000
22,980
24,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
57809159101白飯5(常温保存が可能)(100gあたり)たんぱく質:6.3g、脂質:1.1g、炭水化物:82.7g、食塩相当量:0.01gうるち米(国産)--適合100(1袋)366/100g
19,000
17,980
19,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57809168301赤飯5(常温保存が可能)(100gあたり)たんぱく質:7.9g、脂質:1.0g、炭水化物:78.7g、食塩相当量:1.4g赤飯(もち米(国産)、小豆、ささげ液)、顆粒食塩(食塩、寒梅粉)--適合100(1袋)355/100g
24,000
22,980
24,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
57809177401山菜おこわ5(常温保存が可能)(100gあたり)たんぱく質:6.5g、脂質:0.9g、炭水化物:81.3g、食塩相当量:1.5gもち米(国産)、うるち米(国産)、調味粉末(食塩、かつお節エキス粉末、ぶどう糖、ぶどう糖加工品、でん粉)、味付乾燥具材(水煮わらび、水煮ぜんまい、水煮えのき、水煮細竹、水煮ふき、醤油風調味料、かつお節エキス、砂糖、食塩、乾燥きくらげ)/調味料(アミノ酸等)、香料、ソルビトール、酸味料--適合100(1袋)359/100g
26,000
22,980
24,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
57809186501五目ごはん5(常温保存が可能)(100gあたり)たんぱく質:6.9g、脂質:3.8g、炭水化物:78.7g、食塩相当量:1.8gうるち米(国産)、味付乾燥具材(食用植物油脂、醤油、砂糖、乾燥人参、油揚げ、乾燥ごぼう、乾燥椎茸、こんにゃく、食塩)/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・大豆を含む)--適合100(1袋)377/100g
24,000
22,980
24,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
57809195601わかめごはん5(常温保存が可能)(100gあたり)たんぱく質:6.6g、脂質:1.0g、炭水化物:81.3g、食塩相当量:1.7gうるち米(国産)、味付乾燥具材(食塩、わかめ、砂糖、昆布エキス、でん粉、ホタテエキス)/調味料(アミノ酸等)--適合100(1袋)361/100g
22,500
19,980
21,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
578092041001ドライカレー5(常温保存が可能)(100gあたり)たんぱく質:6.1g、脂質:1.7g、炭水化物:80.4g、食塩相当量:2.5gうるち米(国産)、味付乾燥具材(さやいんげん、味付玉ねぎ、コーン、人参)、調味粉末(食塩、砂糖、カレーパウダー、オニオンパウダー、コーンスターチ、たん白加水分解物、ターメリックパウダー、ガーリックパウダー、クミンパウダー、コリアンダーシードパウダー、食用植物油脂、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、微粒酸化ケイ素、リン酸カルシウム、香料、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)--適合100(1袋)361/100g
24,000
22,980
24,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
578092131101チキンライス5(常温保存が可能)(100gあたり)たんぱく質:8.0g、脂質:1.6g、炭水化物:78.1g、食塩相当量:2.5gうるち米(国産)、味付乾燥具材(味付鶏肉、乾燥人参、コーン、味付玉ねぎ)、調味粉末(食塩、ポークパウダー、粉末醤油、トマトパウダー、チキンエキスパウダー、砂糖、野菜エキスパウダー、香辛料、パセリ、酵母エキスパウダー、食用植物油脂)/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、甘味料(カンゾウ)、微粒酸化ケイ素、香料、パプリカ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)--適合100(1袋)359/100g
24,000
22,980
24,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
578092471601たけのこごはん5(常温保存が可能)(100gあたり)たんぱく質:6.3g、脂質:1.1g、炭水化物:81.0g、食塩相当量:2.7gうるち米(国産)、味付乾燥具材(水煮たけのこ、ぶなしめじ、ぶとう糖、でん粉分解物、食塩)、調味粉末(食塩、かつお節エキス粉末、かつお節粉末、ぶどう糖加工品、砂糖、でん粉)/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)、香料--適合100(1袋)359/100g
24,000
22,980
24,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
759724792001米類5年熱量362kcal、たんぱく質6.6g、脂質1.6g、炭水化物80.2g、食塩相当量2.0gうるち米(国産)、味付乾燥具材(食塩、食用植物油脂、ぶなしめじ、乾燥人参、たけのこ、砂糖、乾燥椎茸、なめこ、乾燥きくらげ、水煮わらび、かつお節エキス)/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)きのこごはんスプーン適合--
24,000
22,980
24,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
578091251401松茸ごはん5(常温保存が可能)(100gあたり)たんぱく質:7.3g、脂質:2.1g、炭水化物:79.5g、食塩相当量:1.2gうるち米(国産)、味付乾燥具材(還元水あめ、乾燥人参、乾燥ごぼう、油揚げ、食用植物油脂、松茸、昆布エキス、酵母エキス、醤油、かつお節エキス、かつお昆布だし、発酵調味料、食塩)/酸化防止剤(ビタミンE)、香料、酸味料、(一部に小麦・乳成分・大豆・まつたけを含む)--適合100(1袋)366/100g
27,500
23,980
25,898(税込)
取扱停止中
返品不可
57809143901梅がゆ5(常温保存が可能)(42gあたり)たんぱく質:2.3g、脂質:0.4g、炭水化物:34.6g、食塩相当量:1.1gうるち米(国産)、梅しそ粉末(食塩、でん粉分解物、梅肉ペースト、しそ梅酢、もみしそ、赤しそエキス)/酸味料、増粘剤(加工でん粉)--適合42(1袋)151/42g
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
57809238801白がゆ5(常温保存が可能)(42gあたり)たんぱく質:2.2g、脂質:0.4g、炭水化物:34.4g、食塩相当量:1.4gうるち米(国産)、顆粒食塩(食塩、寒梅粉)--適合42(1袋)150/42g
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
578092561501塩こんぶがゆ5(常温保存が可能)(46gあたり)たんぱく質:4.0g、脂質:0.5g、炭水化物:35.7g、食塩相当量:1.6gうるち米(国産)、塩昆布(たん白加水分解物、昆布、食塩)/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビトール、甘草)、カラメル色素、増粘多糖類--適合46(1袋)164/46g
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
578092291301田舎ごはん5(常温保存が可能)(100gあたり)たんぱく質:6.6g、脂質:1.6g、炭水化物:80.2g、食塩相当量:2.0gうるち米(国産)、味付乾燥具材(食塩、食用植物油脂、ぶなしめじ、乾燥人参、たけのこ、砂糖、乾燥椎茸、なめこ、乾燥きくらげ、水煮わらび、かつお節エキス)/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)---100(1袋)362/100g
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5780914390152710710901901 おかゆシリーズ 尾西食品 52710710おかゆシリーズ尾西食品1箱(42g×50袋)
18,980
税込20,498
注文コードが変更になりました
5780923880152710694801801 おかゆシリーズ 尾西食品 52710694おかゆシリーズ尾西食品1箱(42g×50袋)
17,980
税込19,418
注文コードが変更になりました
5780925615015271071915011501 おかゆシリーズ 尾西食品 52710719おかゆシリーズ尾西食品1箱(46g×50袋)
18,980
税込20,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57809134
2025-01-10
用途: 災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品 : 57809213
2025-01-10
用途: 災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品 : 57809159
2025-01-10
用途: 災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品 : 57809168
2025-01-10
用途: 災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品 : 57809186
2025-01-10
用途: 災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

対象商品 : 57809195
2025-01-10
用途: 災害時の備蓄食料
製造業

災害時の備蓄食料として会社で購入。前回購入分の消費期限が近づいた為、食してみたが味・食感ともに大変満足。バリエーションも豊富で助かります。リピート購入もしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする