曜日別特売

スナップインバルブ(耐熱コア)

スナップインバルブ(耐熱コア) - TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア) - TIPTOP
(18件のレビュー)

タイヤバルブの交換用に。

用途トラック用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ16タイプ耐熱コア最大使用圧力(kPa)約450仕様カバー付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)24/19内容量1個
注意
※エアバルブキャップにパッキンは付属されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39120496TR-41543
オープン
91
100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: チューブタイヤ用ホイールに使用

2ストジムニーのチューブタイヤ用鉄チンホイールに、チューブレスタイヤを履くときに使用しました。トラックを扱わないタイヤ店には在庫していない店舗が多いので、ここで購入できて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 39120496
2024-02-08
用途: ホイールメンテ
卸売・小売業

バラでの購入が出来るので、助かります。
数十個単位いでの購入が出来ればなお便利です。

対象商品 : 39120496
2023-12-01
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

トラクタータイヤの交換用に購入。16mmを捜すのが大変ですがこちらで安く購入出来て助かりました。

対象商品 : 39120496
2023-09-28
用途: タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度はあまりありませんが、たまに必要な時があり、単品で出るので助かっています。

対象商品 : 39120496
2022-07-05
用途: Z1000LTDリアタイヤのチューブレス化に

Z1000LTDのリアホイールのバルブホールは直径16㎜もあり、一般的なバルブではそのまま通り抜けてしまうレベルでした。そんなサイズは今まで見たことが無かったのですがモノタロウさんで当商品を発見。無事チューブレス化できました。

対象商品 : 39120496
2022-04-22
用途: 自動車タイヤ交換
建設業・工事業

三菱ジープ純正ホイルに使用しました
バラ売りがあって非常に助かります

対象商品 : 39120496
2021-10-07
用途: トラックタイヤ交換時に

乗用車メインで作業しています。
TR415の交換頻度はかなり低いので、このようにばら売りで安く販売してくれると非常に助かります。ありがとうございます。

対象商品 : 39120496
2022-06-02
用途: 農業機械の修理
有限会社吉村農機卸売・小売業

純正品は、5倍の値段がするので、とても仕入れる気にはならない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする