アドレナ エグゼクティブチェア <お客様組立商品>

アドレナ エグゼクティブチェア <お客様組立商品> イトーキ

テレワークに最適なワーキングチェアをスタイリッシュで重厚感のあるデザインに仕上ました

用途アドレナ 書斎チェア 材質背・座(表面):合成皮革(PVCレザー)、背(裏):ポリエステル、背・座(側面):ポリエステル、肘(上面):本革、肘(側面):合成皮革(PVCレザー)、脚:アルミダイキャスト・ナイロンキャスター 幅(mm)690 質量(kg)19 高さ(mm)1100 奥行(mm)720 キャスターあり 肘掛あり キャスター種類ナイロン双輪キャスター 色(フレーム)ブラック 色(脚部)アルミ ハンガーなし ランバーサポートなし 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様組立商品です。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57828034 YCR-BKLG-EL ブラック 1100 19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
お客様組立品
57828059 YCR-WHLG-EL ホワイト 1100 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57828043 YCR-DBLG-EL ブラウン 1100 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57828034 YCR-BKLG-EL 57828068 YCR-BL-EL YCR-BL-EL カテドラ 革張りチェア <お客様組立商品> イトーキ 57828068 カテドラ 革張りチェア <お客様組立商品> イトーキ 1台 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57828059 YCR-WHLG-EL 57828068 YCR-BL-EL YCR-BL-EL カテドラ 革張りチェア <お客様組立商品> イトーキ 57828068 カテドラ 革張りチェア <お客様組立商品> イトーキ 1台 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする