LED□500 直付乳白パネル

LED□500 直付乳白パネル - Panasonic(パナソニック)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

光源色昼白色グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(パネル)ポリカーボネート(乳白)取付方式天井直付型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)仕様天井直付専用色温度(K)5000質量(kg)5.5グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)504×504×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57833704XL672PFVCLA9364026140【本体】NNFK36013、【パネル付点灯ユニット】NNFK38200C LA9
57,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
57833713XL673PFVCLA9508034149.4【本体】NNFK36013、【パネル付点灯ユニット】NNFK38300C LA9
68,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
57833729XL674PFVCLA9570038150【本体】NNFK36013、【パネル付点灯ユニット】NNFK38400C LA9
77,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
57833738XL675PFVCLA9786055142.9【本体】NNFK36013、【パネル付点灯ユニット】NNFK38500C LA9
99,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする