iD20形 1600Lm Dスタイル W230 PiPit 調光

iD20形 1600Lm Dスタイル W230 PiPit 調光 Panasonic(パナソニック)

適合400ピッチのボルトに対応します。 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)12 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1600 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNLK22523J、【ライトバー】NNL2100ENJ RZ9 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売) 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57835436 XLX210DENCRZ9
22,150
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする