iD20形 1600Lm Dスタイル W230 人センサ
適合400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
センサーひと(熱線)センサ付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)125
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1450
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNLK22523J、【ライトバー】NNL2100NNJ LE9
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。