iD40形 10000Lm コーナーライト WiLIA調光

iD40形 10000Lm コーナーライト WiLIA調光 Panasonic(パナソニック)

適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.3 材質(本体)亜鉛鋼板 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.6 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1245×120 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)171.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9690 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 子品番【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NNL4000ENJ RX9 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57835953 XLX400CENJRX9
62,500
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする