iD40形 10000Lm 反射笠付 リニューアル

iD40形 10000Lm 反射笠付 リニューアル Panasonic(パナソニック)

材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×80 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57836784 XLX409KENJRZ9 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 56.4 (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 5000 昼白色
54,200
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷
57836775 XLX409KENJLE9 (ガード)FK41534、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 56 (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 5000 昼白色
50,700
 
 
取扱い終了

返品不可
57836793 XLX409KEVJLE9 (ガード)FK41534、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 56 (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 3500 温白色
50,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする