iD40形 2000Lm 反射笠付型 リニューアル 人センサ

iD40形 2000Lm 反射笠付型 リニューアル 人センサ Panasonic(パナソニック)

適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 センサーひと(熱線)センサ付 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×80 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)> エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1860 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 子品番【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NNL4100NNT LE9 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57837658 XLX419KNNLE9
30,400
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする