iD40形 2500Lm Dスタイル W230 リニューアル PiPit調光
グリーン購入法適合
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.7
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
取付方式天井直付型
演色指数(Ra)83
コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
質量(kg)2.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×70
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。