iD40形 2500Lm 反射笠付型 リニューアル PiPit調光
グリーン購入法適合
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.7
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
取付方式天井直付型
演色指数(Ra)Ra83
コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
質量(kg)2.3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×80
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
一体型LED(反射笠付) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57838428 | XLX429KEDRZ9 | 27629397 | XFX429KEDRZ9 |
![]() |
iD2500反射笠RE昼光色PiPit調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |