iD40形 4000Lm Dスタイル W230 PiPit調光

iD40形 4000Lm Dスタイル W230 PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

グリーン購入法適合 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.4 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 取付方式天井直付型 演色指数(Ra)83 コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売) 適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 質量(kg)2.4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×50 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57840275 XLX440DENURZ9 昼白色 4000 157.4 5000 【器具本体】NNLK42523J、【ライトバー】NNL4400ENP RZ9
29,250
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
57840257 XLX440DEDURZ9 昼光色 3850 151.5 6500 【器具本体】NNLK42523J、【ライトバー】NNL4400EDP RZ9
29,250
17,980
19,778 (税込)
欠品中

返品不可
57840266 XLX440DELURZ9 電球色 3610 142.1 3000 【器具本体】NNLK42523J、【ライトバー】NNL4400ELP RZ9
29,250
17,980
19,778 (税込)
欠品中

返品不可
57840284 XLX440DEVURZ9 温白色 3720 146.4 3500 【器具本体】NNLK42523J、【ライトバー】NNL4400EVP RZ9
29,250
17,980
19,778 (税込)
欠品中

返品不可
57840293 XLX440DEWURZ9 白色 3780 148.8 4000 【器具本体】NNLK42523J、【ライトバー】NNL4400EWP RZ9
29,250
17,980
19,778 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57840257 XLX440DEDURZ9 27747451 XFX440DEDRZ9 XFX440DEDRZ9 iD4000D-W230昼光PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27747451 iD4000D-W230昼光PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57840266 XLX440DELURZ9 27747460 XFX440DELRZ9 XFX440DELRZ9 iD4000D-W230電球PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27747460 iD4000D-W230電球PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57840284 XLX440DEVURZ9 27747487 XFX440DEVRZ9 XFX440DEVRZ9 iD4000D-W230温白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27747487 iD4000D-W230温白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57840293 XLX440DEWURZ9 27747496 XFX440DEWRZ9 XFX440DEWRZ9 iD4000D-W230白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27747496 iD4000D-W230白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする