iD40形 4000Lm Dスタイル W230 リニューアル プルスイッチ付
適合(ガード)FK42533、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
スイッチプルスイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×70
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)152
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3800
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NNL4400PNP LE9
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。