iD40形 4000Lm 反射笠付型 リニューアル 人センサ
適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
センサーひと(熱線)センサ付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×80
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)148.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3720
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NNL4400NNP LE9
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。