iD40形 5200Lm コーナーライト WiLIA調光
適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.3
材質(本体)亜鉛鋼板
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)32.5
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1245×120
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)155.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)5050
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
子品番【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NNL4500ENT RX9
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。