iD40形 5200Lm 直付 スリムベース コンフォート

iD40形 5200Lm 直付 スリムベース コンフォート Panasonic(パナソニック)

グリーン購入法適合 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 電圧(V)100~242 消費電力(W)31.9 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 取付方式天井直付型 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 質量(kg)3.7 仕様水平天井専用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
適合
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57842199 XLX450SLNTLE9 昼白色 4840 定格出力型、<出力固定型> 151.7 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 5000 【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NNL4500LNT LE9
39,300
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57842208 XLX450SLNTLR9 昼白色 4840 定格出力型、<約5~100%連続調光型> 151.7 (調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 5000 【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NNL4500LNT LR9
42,300
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
57842217 XLX450SLWTLE9 白色 4580 定格出力型、<出力固定型> 143.5 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 4000 【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NNL4500LWT LE9
39,300
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57842226 XLX450SLWTLR9 白色 4580 定格出力型、<約5~100%連続調光型> 143.5 (調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 4000 【器具本体】NNLK42525J、【ライトバー】NNL4500LWT LR9
42,300
22,980
25,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57842226 XLX450SLWTLR9 29524358 XFX450SLWLR9 XFX450SLWLR9 iD5200直付スリムコンフォート白色 Panasonic(パナソニック) 29524358 iD5200直付スリムコンフォート白色 Panasonic(パナソニック) 1組 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする