iD40形 5200Lm Dスタイル W230 リニューアル PiPit調光

iD40形 5200Lm Dスタイル W230 リニューアル PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 安定器定格出力型、<約5~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 消費電力(W)32.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 取付方式天井直付型 演色指数(Ra)83 コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売) 適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 質量(kg)2.8 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×70 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57842777 XLX459DEDRZ9 昼光色 5010 155.1 6500 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NNL4500EDT RZ9
34,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
57842786 XLX459DELRZ9 電球色 4690 145.2 3000 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NNL4500ELT RZ9
34,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
57842795 XLX459DEVRZ9 温白色 4830 149.5 3500 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NNL4500EVT RZ9
34,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
57842804 XLX459DEWRZ9 白色 4920 152.3 4000 【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NNL4500EWT RZ9
34,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする