iD40形 5200Lm 反射笠付型 リニューアル PiPit調光
適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)32.3
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×80
色温度(K)3500
光源色温白色
安定器定格出力型、<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)146.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4740
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NNL4500EVT RZ9
通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。