iD40形 6900Lm 直付 スリムベース マルチコンフォート

iD40形 6900Lm 直付 スリムベース マルチコンフォート Panasonic(パナソニック) iD40形 6900Lm 直付 スリムベース マルチコンフォート Panasonic(パナソニック)

仕様水平天井専用 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.1 材質(本体)亜鉛鋼板 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57844195 XLX460SKNTLE9 43.1 5000 昼白色 定格出力型、<出力固定型> 139.2
45,800
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
57844229 XLX460SKWTLE9 43.1 4000 白色 定格出力型、<出力固定型> 131.7
45,800
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
57844238 XLX460SKWTLR9 43.1 4000 白色 定格出力型、<約5~100%連続調光型> 131.7
48,800
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
57844256 XLX464SHNTLE9 36.3 5000 昼白色 定格出力型、<出力固定型> 165.2
49,800
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
57844274 XLX464SHWTLE9 36.3 4000 白色 定格出力型、<出力固定型> 156.1
49,800
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
57844204 XLX460SKNTLR9 43.1 5000 昼白色 定格出力型、<約5~100%連続調光型> 139.2
48,800
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
57844213 XLX460SKNTRZ9 43.5 5000 昼白色 定格出力型、<約5~100%連続調光型> 137.9
49,300
27,980
30,778 (税込)
欠品中

返品不可
57844247 XLX460SKWTRZ9 43.5 4000 白色 定格出力型、<約5~100%連続調光型> 130.5
49,300
27,980
30,778 (税込)
欠品中

返品不可
57844265 XLX464SHWTLA9 36.3 4000 白色 定格出力型、<約10~100%連続調光型> 156.1
52,800
29,980
32,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57844204 XLX460SKNTLR9 25980206 XFX460SKNLR9 XFX460SKNLR9 iD6900直付スリムマルコン昼白 Panasonic(パナソニック) 25980206 iD6900直付スリムマルコン昼白 Panasonic(パナソニック) 1組 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57844213 XLX460SKNTRZ9 25980215 XFX460SKNRZ9 XFX460SKNRZ9 iD6900直付スリムマルコン昼白 Panasonic(パナソニック) 25980215 iD6900直付スリムマルコン昼白 Panasonic(パナソニック) 1組 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57844247 XLX460SKWTRZ9 25980249 XFX460SKWRZ9 XFX460SKWRZ9 iD6900直付スリムマルコン白色 Panasonic(パナソニック) 25980249 iD6900直付スリムマルコン白色 Panasonic(パナソニック) 1組 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57844265 XLX464SHWTLA9 25980660 XFX464SHWLA9 XFX464SHWLA9 iD6900直付スリムマルコン白色調光省エネ Panasonic(パナソニック) 25980660 iD6900直付スリムマルコン白色調光省エネ Panasonic(パナソニック) 1組 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする