iDシリーズ 直付け型 黒板灯
質量(kg)3.8
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1254×126
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。