iD40形 6900Lm iスタイル リニューアル PiPit調光

iD40形 6900Lm iスタイル リニューアル PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 安定器定格出力型、<約5~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.5 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 取付方式天井直付型 演色指数(Ra)83 コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売) 適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 質量(kg)2 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×70 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57845324 XLX469NEDRZ9 昼光色 6650 152.8 6500 【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NNL4600EDT RZ9
37,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
57845349 XLX469NEVRZ9 温白色 6420 147.5 3500 【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NNL4600EVT RZ9
37,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
57845333 XLX469NELRZ9 電球色 6230 143.2 3000 【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NNL4600ELT RZ9
37,700
22,980
25,278 (税込)
欠品中

返品不可
57845358 XLX469NEWRZ9 白色 6530 150.1 4000 【器具本体】NNLK41109、【ライトバー】NNL4600EWT RZ9
37,700
22,980
25,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする