専用光色M250形SP中角

専用光色M250形SP中角 Panasonic(パナソニック)

仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1.2 タイプ専用光色タイプM、中角タイプ 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)22.4 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 光源色専用光色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.7 光束(Lm)1450 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 電球の種類LED 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 水平回転範囲360度 照度角18度 内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57847643 NSN05063WLE1
36,800
22,980
25,278 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする