専用光色V400形SP広角
- 仕様
- 天井面取付専用
- 適合
- 100V配線ダクト用
- 幅(mm)
- Φ92
- 質量(kg)
- 1.2
- 高さ(mm)
- 214
- タイプ
- 専用光色タイプV、広角タイプ
- 取付方式
- 配線ダクト取付型
- 奥行(mm)
- 189
- 電圧(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 34.2
- グレード
- (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
- 首振角度(°)
- 90
- 光源色
- 専用光色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 70.1
- 光束(Lm)
- 2400
- トランス
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- LED寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- 電球の種類
- LED
- 調光の可否
- 否
- 材質(灯具)
- (点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
- 水平回転範囲
- 360度
- 照度角
- 35度
- 調色の可否
- 否
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角14度・狭角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125Panasonic(パナソニック)税込¥24,178¥21,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角14度・狭角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角14度・狭角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980カテゴリ







