彩光色SP550形透過 広角3500K
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)2.5
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)45.5
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.5
光束(Lm)3940
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角36度
内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。