可変配光型美光色SP100形4000K位相
仕様天井面取付専用
適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用
幅(mm)Φ75
質量(kg)0.8
高さ(mm)202
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)155
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.1
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.8
光束(Lm)525
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-25
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra95
調光率(%)5~100
調光の可否可
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
調色の可否否
内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。