WiLIA可変配光型SP200形3500K

WiLIA可変配光型SP200形3500K Panasonic(パナソニック)

仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1.2 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.5 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.7 光束(Lm)1190 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-63 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5~100 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57848596 NTS02002WRX1
32,000
16,980
18,678 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする