可変配光型美光色SP200形4000K
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.4
入力電流(A)(100V時)0.25
光束(Lm)970
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-70
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)Ra95
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。