可変配光型美光SP250形4000K

可変配光型美光SP250形4000K Panasonic(パナソニック) 可変配光型美光SP250形4000K Panasonic(パナソニック)

仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ94 質量(kg)1.4 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)185 電圧(V)AC100 消費電力(W)19.4 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~34度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)60.3 光束(Lm)1170 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra95 調光の可否 水平回転範囲360度 調色の可否 内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57848806 NTS02506BLE1 アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
36,700
19,980
21,978 (税込)
欠品中
57848815 NTS02506WLE1 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
36,700
17,980
19,778 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする