WiLIA可変配光型SP350形4000K
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ94
質量(kg)1.5
高さ(mm)214
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)185
電圧(V)AC100
消費電力(W)27.5
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(14~34度)
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.2
光束(Lm)2070
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番64-3182-93
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)
演色指数(Ra)Ra85
調光率(%)5~100
調光の可否可
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲360度
調色の可否否
内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。