NYT1073NLE9 750形LEDスポット 広角 Panasonic(パナソニック) 57849576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

750形LEDスポット 広角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57849576 品番NYT1073NLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥172,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
オプションスヌートNYK50010(別売)、ガードNYK50011(別売)、ディフューズレンズNYK50012(別売)、スプレッドレンズNYK50013(別売) 材質(パネル)強化ガラス 幅(mm)Φ200 質量(kg)7.7 高さ(mm)219 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプ広角タイプ 取付方式据置取付型 奥行(mm)351 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)70 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級IP23 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具ポール用(1灯用)NNY28587(別売)、ポール用(2灯用)NNY28588(別売)、アームNNY28426(別売)、スパイクNNY28585(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)119.2 光束(Lm)8350 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 耐風速(m/s)60ec仕様 演色指数(Ra)Ra70 調光の可否 調色の可否
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする