LEDエントランスライト40形
仕様40形電球1灯器具相当
取付方式地中埋込型
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
別売付属品ケーブル別売
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
梱包内容ランプ同梱包
入力電流(A)(100V時)0.08
ポール径(Φmm)80
適合電線管DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)
演色指数(Ra)80
商品タイプLED電球専用商品
調光の可否不可
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。