日本救命器具
救命胴衣 大型船舶用
仕様
MSC.201(81)及びMSC207(81)に適合
色
オレンジ
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
型式承認番号
浮力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57879046
2010N
チョッキ式
1170
5008号
約23.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57879055
2010C
チョッキ式
790
5007号
約15.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57879064
2010IF
首掛け式
540
5011号
約8.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57879073
NQ-10A
首掛け式
910
5009号
約21.0
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57879089
NQ-10C
首掛け式
560
5010号
約11.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください